COMPOSIZIONE BUSSOLE 1/2 12PT MM S.151-1P12

Set di bussole metriche a 12 punte da ½" - 15 pezzi - S.151-1P12

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:S.151-1P12
Rubix:170000000120081
EAN:3662424066597
COMPOSIZIONE BUSSOLE 1/2 12PT MM S.151-1P12

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi17
Quadro di trascinamento1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : COMPOSIZIONE BUSSOLE 1/2 12PT MM S.151-1P12


Contiene:
- 1 nottolino originale da ½" (S.151B)
- 13 bussole metriche a 12 punte da ½": S. 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
- 1 prolunga da ½": L 130 mm (S.210)
- Consegnato con un foglio di adesivi per personalizzare la scatola.
- Custodia vuota: BP.MBOXM.
- Vassoio termoformato M (309 x 188 mm): PL.M03.
Peso: 2,250 kg.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi17
Quadro di trascinamento1/2 ''
Modello151-1p12
149,75 IVA esclusa
/ Unità
182,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione