SET BUSSOLE 12PT 1/4' POLLIC RL.NANO-U2

RL.NANO-U2 - Set di prese nano da ¼" di pollice

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:RL.NANO-U2
Rubix:160000000308873
EAN:3148519085457
SET BUSSOLE 12PT 1/4' POLLIC RL.NANO-U2

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi38
Quadro di trascinamento1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SET BUSSOLE 12PT 1/4' POLLIC RL.NANO-U2


RL.NANO-U2 - Set di prese nano da ¼" di pollice
Contiene:
- 1 nottolino da ¼": RL.161.
- 10 bussole esagonali da ¼" di pollice: 7/32" - ¼" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - ⅜" - 13/32" - 7/16" - ½" - 9/16".
- 21 punte standard serie 1 - attacco da ¼" - 6,35 mm - L 25 mm:
- ES.T High Perf per viti con intaglio: F4 - F8.
- EP.T High Perf Phillips®: PH1 - PH2 - PH3.
- ED.T High Perf Pozidriv®: PZ1 - PZ2 - PZ3
- EH per viti ad esagono cavo: ¼ - ⅛ - 3/16 - 5/32 - 7/32.
- EXR Resistorx®: TR 10 - TR 15 - TR 20 - TR 25 - TR 27 - TR 30 - TR 40.
- EX Torx®: T8.
- 1 portabit da ¼" - ¼": ECR.
- 1 giunto universale da ¼": R.240A.
- 1 x bit portabussola da ¼" con anello di ritegno standard - R.235. R.235.
-1 x impugnatura per cacciavite 1/4" corto - R.236C. 236C.
- 1 x prolunga standard da ¼" - L 55 mm - R.209.
- 1 x prolunga standard da ¼" - L 100 mm - R.210.
- Valigia vuota: BV.RNANO-U.
Peso: 0,81 kg.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso751 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)150x90x45 mm
Peso imballaggio749 g
Numero di elementi38
Quadro di trascinamento1/4 ''
Modellorl.nano-u2
€ 254,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 310,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione