009200950-CASSETTE 25PZ ESAGONALI 1/2 A/C20X 920A/C20X

ASSORTIMENTO DI 20 CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI E 5 ACCESSORI 1/2" IN CASSETTA DI LAMIERA BETA 920A/C20X

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:920A/C20X
Rubix:160000000005318
Produttore:009200950
EAN:8014230106700
009200950-CASSETTE 25PZ ESAGONALI 1/2 A/C20X 920A/C20X

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi20
Quadro di trascinamento1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 009200950-CASSETTE 25PZ ESAGONALI 1/2 A/C20X 920A/C20X


Fornito con cassetta in lamiera
20 chiavi a bussola esagonali 1/2" mod. 920A mis. 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm 1 prolunga 1/2" mod. 920/21 mis. 125 mm 1 prolunga 1/2" mod. 920/22 mis. 255 mm 1 snodo 1/2" mod. 920/25 1 quadro maschio 1/2" con spina scorrevole mod. 920/42 1 cricchetto reversibile 1/2" mod. 920/55

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)420x195x65 mm
Peso5319,5 g
Numero di elementi20
Quadro di trascinamento1/2 ''
Materialecromata
Paese d'origineIT
€ 223,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 273,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore