ASSORTIMENTO 19PZ BUSS+ACC 3/8 JL.DBOX1PB

CALZE DBOX

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:JL.DBOX1PB
Rubix:999210126013955
EAN:3148519154467
ASSORTIMENTO 19PZ BUSS+ACC 3/8 JL.DBOX1PB

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi18
Quadro di trascinamento3/8 ''

Dettagli del prodotto : ASSORTIMENTO 19PZ BUSS+ACC 3/8 JL.DBOX1PB


  • Contiene :
  • 1 cricchetto impermeabile da 3/8" ad alte prestazioni - JL.161.
  • 14 bussole esagonali metriche da 3/8" - J.8H - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm.
  • 1 giunto universale 3/8" - J.240A.
  • 1 albero di prolunga 3/8" - L 125 mm - J.210.
  • 1 albero di prolunga da 3/8" - L 250 mm - J.215.
  • Scatola vuota: BV.J1NANOA.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi18
Quadro di trascinamento3/8 ''
237,29 IVA esclusa
/ Unità
289,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione