ASSORTIMENTO BUSSOLE 1/2 SL.161-3P6

SET DI BUSSOLE 1/2'' 6P MM SL.161 23PC - SL.161-3P6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:SL.161-3P6
Rubix:170000000120125
EAN:3662424066689
ASSORTIMENTO BUSSOLE 1/2 SL.161-3P6

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi23
Quadro di trascinamento1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ASSORTIMENTO BUSSOLE 1/2 SL.161-3P6


Contiene:
- 1 cricchetto impermeabile da 1/2" ad alte prestazioni: SL.161.
-19 x 1/2" esagono metrico: S.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.
- 2 prolunghe da 1/2" : L 130 mm (S.210) - L 250 mm (S.215).
- 1 giunto universale da 1/2": S.240A.
- Fornito con un foglio di pittogrammi per personalizzare la scatola.
- Scatola vuota: BP.MBOXM.
- Vassoio termoformato M (309 x 188 mm): PL.M01.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi23
Quadro di trascinamento1/2 ''
Modellosl.161
Materialescatola di plastica con vassoio termoformato� m
€ 228,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 279,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione