U06090030 609 1/4 EBP CASSETTA BUSSOLE

ASSORTIMENTO DI 38 UTENSILI DA 1/4" IN CASSETTA BIMATERIALE CON BUSSOLE ESAGONALI ED INSERTI 1/4 PER AVVITATURA USAG 609 1/4 EBP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Usag:609 1/4 EBP
Rubix:160000000342084
Produttore:U06090030
EAN:8010239298309
U06090030 609 1/4 EBP CASSETTA BUSSOLE

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi38
Quadro di trascinamento1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : U06090030 609 1/4 EBP CASSETTA BUSSOLE


Cassetta compatta in bimateriale con rivestimento soft-touch
Clip di aggancio in metallo
Marcatura interna delle misure di bussole contenute
Dimensioni cassetta ridotte del 30% rispetto allo standard
10 chiavi a bussola con bocca esagonale mod. 235 1/4 EN mis. 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm 2 prolunghe mod. 236 1/4 mis. 50-100 mm 1 snodo cardanico mod. 241 1/4 3 inserti per viti con intaglio - attacco 1/4" mod. 660 mis. 0,6x4,5-1x5,5-1,2x6,5 mm 5 inserti per viti con esagono incassato - attacco 1/4" mod. 660 E mis. 2-3-4-5-6 mm 3 inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4" mod. 660 PH mis. PH1-PH2-PH3 3 inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 1/4" mod. 660 PZ mis. PZ1-PZ2-PZ3 7 inserti per viti con impronta TORX® Tamper Resistant - attacco 1/4" mod. 660 STX mis. T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 1 bussola portainserti mod. 684 mis. 1/4" 1 inserto portabussole - attacco 1/4" mod. 660 Q 1 cricchetto con sistema di trattenimento bussola mod. 237 1/4 BP 1 cassetta bimateriale vuota mod. 609 1/4 V1 1 portabussole con impugnatura mod. 243 1/4

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)160x100x50 mm
Peso190 g
Numero di elementi38
Quadro di trascinamento1/4 ''
159,84 IVA esclusa
/ Unità
195,00 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore