ASSORTIMENTO CRIC. ROT 1/4 R.360NANO

Set di bussole 1/4" esagonali metriche - R.360NANO

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:R.360NANO
Rubix:160000000304695
EAN:3148518590778
ASSORTIMENTO CRIC. ROT 1/4 R.360NANO

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi38
Quadro di trascinamento1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ASSORTIMENTO CRIC. ROT 1/4 R.360NANO


Set di bussole 1/4" esagonali metriche - R.360NANO
Contiene:
- 1 x cricchetto 1/4" a rotazione rapida -R.360
-10 x bussole 1/4" esagonali metriche - R.5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
-21 x punte Serie 1-1/4" drive High perf.:
-ED.1T per viti Pozidriv®: PZ1 - PZ2 - PZ3.
-EH.1 per viti a testa svasata con testa esagonale metrica - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 7,0 mm.
-EP.1T per viti Phillips®: PH1 - PH2 - PH3.
-ES.1T per viti con intaglio: F4,5 - F6,5 - F8,0.
- EXR1 per Resistorx® TT 10 - TT 15 - TT 20 - TT 25 - TT 27 - TT 30 - TT 40.
-1 x punta da trapano, portabussola 1/4" - 1/4" - ECR.
-1 x giunto universale 1/4"-R. 240A.
-1 x bussola 1/4" porta asta di fissaggio standard-R. 235.
-1 impugnatura per cacciavite 1/4" corto - R.236C.
-1 x prolunga 1/4" standard-L 55 mm-R. 209.
-1 x prolunga 1/4" standard-L 100 mm-R. 210.
- Valigetta vuota: BV.NANO.

Punti di forza

Compact: fits in your pocket. Resistant: Metal rod hinges.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso900 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)220x200x95 mm
Peso imballaggio890 g
Numero di elementi38
Quadro di trascinamento1/4 ''
Modellor.360nano
257,86 IVA esclusa
/ Unità
314,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione