Riferimenti
Gedore:19 JMU-3
Rubix:160000000892954
Produttore:2682842
EAN:4010886934746


Riepilogo info tecniche
| Numero di elementi | 19 |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
Dettagli del prodotto : SR. CH. A BUSSOLA 1/2 960GA
Serie di chiavi a bussola 1/2", 19 pz., esagonali 8-24 mm Con bussole forgiate, bonificate, per uso a mano profilo esagonale UD (n. 19) o profilo poligonale UD (n. D 19) Con accessori in acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE Con leva a cricco reversibile a dentatura fine In cassetta in lamiera di acciaio GEDORE blu Misure: 320 x 210 x 55 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3720 g |
|---|---|
| Numero di elementi | 19 |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Modello | 19 8 - 19 24 |
| Codice doganale | 82042000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 394,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 481,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione