ASSORTIMENTO CHIAVI A BUSSOLA PASSANTI S140T
Pass-Through Socket Set with Flexi Head Ratchet/Extension Bars
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bahco:S140T
Rubix:160000001333032
EAN:7314150125203

Documenti
Dettagli del prodotto : ASSORTIMENTO CHIAVI A BUSSOLA PASSANTI S140T
Pass through socket set, 14 pieces. High-alloy quality steel. Matte version. ISO 1174. DIN 3120. Case: High Density Polythene (HDPE). To be used for Hexagon, Torx and Square. Contents: 12 Pass trough sockets: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm. 1 Pass trough ratchet, with flexible head, 72 teeth / 5° action angle. 1 Pass-trough extension bar, 75 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1350 g |
|---|---|
| Numero di elementi | 12 |
| Codice doganale | 82041100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione