SR. CH. A BUSSOLA 1/2 968GL

Chiavi a bussola in serie

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:19 EMU-20
Rubix:160000000860708
Produttore:2545837
EAN:4010886930243
SR. CH. A BUSSOLA 1/2 968GL

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi23
Quadro di trascinamento1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SR. CH. A BUSSOLA 1/2 968GL


Set di chiavi a bussola 1/2", 23 pz., esagonali 8-32 mm Con bussole forgiate, bonificate, per uso a mano profilo esagonale UD (n. 19) o profilo poligonale UD (n. D 19) Con accessori in acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE U-20 Assortimento con robusto cricchetto reversibile a levetta, scatto a pulsante U-3 Assortimento con leva a cricco reversibile a dentatura fine In cassetta in lamiera di acciaio GEDORE blu misure: 425 x 277 x 55 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6790 g
Numero di elementi23
Quadro di trascinamento1/2 ''
Modello19 8 - 19 32
Codice doganale82042000
448,00 IVA esclusa
/ Unità
546,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione