009000947-CASSETTE 39PZ ASSORT. STANDARD 1/4 /C39N 900/C39N
ASSORTIMENTO DI 11 CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI, 21 INSERTI E 7 ACCESSORI DA 1/4" BETA 900/C39N
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Beta Tools:900/C39N
Rubix:999220204000856
Produttore:009000947
Dettagli del prodotto : 009000947-CASSETTE 39PZ ASSORT. STANDARD 1/4 /C39N 900/C39N
Cassetta in plastica compatta e pratica da trasportare
Bussole multimpronta adatte a più profili: millimetri, pollici, Torx® e XZN®
Facile estrazione/inserimento degli inserti
Contenuto: 3 inserti per avvitatori per viti a testa con intaglio 0,6x4,5- 1,2x6,5 -1,2x8 mm modello 861LP 3 inserti per avvitatori per viti con impronta a croce Phillips® PH1-PH2-PH3 modello 861PH 3 inserti per avvitatori per viti con impronta a croce Pozidriv® - Supadriv® PZ1-PZ2-PZ3 modello 861PZ 5 inserti maschio esagonale per avvitatori 2,5-3-4-5-6 mm modello 861PE 7 inserti per avvitatori per viti con impronta Tamper Resistant Torx® T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 modello 861RTX 11 chiavi a bussola esagonali 1/4" 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm modello 900 1 prolunga - 1/4" 50 mm modello 900/20 1 prolunga - 1/4" 100 mmm modello 900/20L 1 snodo 1/4" modello 900/25 1 quadro maschio 1/4” 128 mm modello 900BG/30C 1 raccordo per avvitatori modello 892/0 1 bussola portainserti modello 895/1 1 cricchetto reversibile con attacco quadro maschio 1/4" 126 mm modello 900/55Z
Bussole multimpronta adatte a più profili: millimetri, pollici, Torx® e XZN®
Facile estrazione/inserimento degli inserti
Contenuto: 3 inserti per avvitatori per viti a testa con intaglio 0,6x4,5- 1,2x6,5 -1,2x8 mm modello 861LP 3 inserti per avvitatori per viti con impronta a croce Phillips® PH1-PH2-PH3 modello 861PH 3 inserti per avvitatori per viti con impronta a croce Pozidriv® - Supadriv® PZ1-PZ2-PZ3 modello 861PZ 5 inserti maschio esagonale per avvitatori 2,5-3-4-5-6 mm modello 861PE 7 inserti per avvitatori per viti con impronta Tamper Resistant Torx® T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 modello 861RTX 11 chiavi a bussola esagonali 1/4" 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm modello 900 1 prolunga - 1/4" 50 mm modello 900/20 1 prolunga - 1/4" 100 mmm modello 900/20L 1 snodo 1/4" modello 900/25 1 quadro maschio 1/4” 128 mm modello 900BG/30C 1 raccordo per avvitatori modello 892/0 1 bussola portainserti modello 895/1 1 cricchetto reversibile con attacco quadro maschio 1/4" 126 mm modello 900/55Z
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di elementi | 39 |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 1/4 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 128,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 156,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore