ASSORTIMENTO CHIAVI A BUSSOLA 1/4 S290
SET DI PRESE BAHCO DA 1/4 DI POLLICE S290 SET DA 29 PEZZI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti


Riepilogo info tecniche
| Numero di elementi | 29 |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 1/4 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : ASSORTIMENTO CHIAVI A BUSSOLA 1/4 S290
Bahco 29 Pezzi 1/4in Set di Prese
Set di prese S290 di alta qualità della Bahco. Questo set di bussole con attacco quadrato da 1/4 di pollice viene fornito completo di 29 pezzi di bussole e punte. Il set di bussole offre le misure più diffuse, una selezione di punte e prolunghe e un cricchetto con posizioni multiple. Le bussole, il cricchetto e le prolunghe in acciaio legato ad alte prestazioni con finitura cromata garantiranno all'utente anni di servizio. Il cricchetto con impugnatura morbida del set è dotato anche di un pulsante di sgancio rapido che lo rende facile da usare e più produttivo per l'utente. Per mantenere gli utensili al sicuro e protetti, questo kit è fornito in una custodia in politene ad alta densità che lo rende anche portatile.
Punti di forza
- La chiave a cricchetto è dotata di un'impugnatura compatta e robusta
- Leva di direzione a scorrimento per il pollice
- Azionamento quadrato da 1/4"
- Realizzata in lega di acciaio con finitura cromata
- Etichettata con gli articoli corrispondenti per una rapida e facile identificazione
- Cricchetto reversibile con pulsante di sgancio rapido
- Custodia in politene ad alta densità 280 x 160 x 70 mm - resistente agli oli e alle temperature
Applicazioni
This socket set is typically used by professional tradesmen, mechanics or those wishing to complete DIY. Socket sets can be used in many situations and professions where a socket is integral to carrying out a specific task revolving around loosening or tightening such as:-
• Maintenance
• Construction
• Home DIY
• Mechanics/Car garages
Informazioni tecniche
| Peso | 1295 g |
|---|---|
| Numero di elementi | 29 |
| Quadro di trascinamento | 1/4 '' |
| Modello | s290 |
| Codice doganale | 82041200 |
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione