SET BUSSOLE STD 12PT 1/4' 27 RL.NANO112

Scatola a bussola 1/4" 12 punti metrici - RL.NANO112

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Facom:RL.NANO112
Rubix:160000000308875
EAN:3148519041811
SET BUSSOLE STD 12PT 1/4' 27 RL.NANO112
Riepilogo info tecniche
Numero di elementi38
Quadro di trascinamento1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SET BUSSOLE STD 12PT 1/4' 27 RL.NANO112


Scatola bussole 1/4" 12 punti metrici - RL.NANO112
Contiene:
-1 x cricchetto 1/4" alte prestazioni impermeabile -RL. 161.
-10 x bussole 1/4" 12 punti metrici: R.5.5E - 6 - 7 - 8 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
-11 x punte 1/4" serie 1 - L 25 mm:
- ED.1T High Perf' per viti Phillips Pozidriv®: PZ1 - PZ2 - PZ3.
-EH. 1 standard per bussole cave a 6 punti di misura metrica: 3.0 - 4.0 - 5.0 - 6.0 - 7.0.
-ES. 1T High Perf per viti con intaglio: F4.5 - F6.5 - F8.0.
-1 x Giunto universale 1/4"-R. 240A.
-1 x supporto asta di fissaggio standard con attacco da 1/4"-R. 235.
-1 x impugnatura cacciavite 1/4" corta-R. 236C.
-1 x prolunga 1/4" standard-L 55 mm-R. 209.
-1 x prolunga 1/4" standard-L 100 mm-R. 210.
-Scatola vuota: BV.NANO.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso701 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)150x90x45 mm
Peso imballaggio701 g
Numero di elementi38
Quadro di trascinamento1/4 ''
Mostra UNSPSC / ECL@SS
176,13 IVA esclusa
/ Unità
214,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione