009280955-CASSETTE 17PZ ESAGONALI 3/4 A/C12 928A/C12
ASSORTIMENTO DI 12 CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI E 5 ACCESSORI DA 3/4" IN CASSETTA DI LAMIERA BETA 928A/C12
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:928A/C12
Rubix:160000000005467
Produttore:009280955
EAN:8014230667713


Riepilogo info tecniche
| Numero di elementi | 17 |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 3/4 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : 009280955-CASSETTE 17PZ ESAGONALI 3/4 A/C12 928A/C12
12 chiavi a bussola esagonali 3/4" mod. 928A mis. 22-24-27-30-32-34-36-38-41-46-50-55 mm 1 prolunga 3/4" mod. 928/21 200 mm 1 prolunga 3/4" mod. 928/22 380 mm 1 snodo cardanico mod. 928/25 1 quadro maschio 3/4" con spina scorrevole mod. 928/42 1 cricchetto reversibile 3/4" mod. 928/55
Punti di forza
12 hexagonal socket wrenches and 5 accessories in a sheet metal box
Applicazioni
Hand tools
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 570x240x115 mm |
|---|---|
| Peso | 15940 g |
| Numero di elementi | 17 |
| Quadro di trascinamento | 3/4 '' |
| Materiale | cromata |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 529,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 645,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore