ARTICOLO D 20 TMU-10

Set di bussole 40 pz UD-IN-IS-PH-PZ-TX - D 20 TMU-10

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:D 20 TMU-10
Rubix:999250616004788
Produttore:1815660
EAN:4010886854426
ARTICOLO D 20 TMU-10

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi40
Quadro di trascinamento1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO D 20 TMU-10


Serie di chiavi a bussola 1/4", 40 pz., UD-IN-IS-PH-PZ-TX Con bussole forgiate, bonificate, per uso a mano profilo poligonale UD Con accessori in acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE Con robusto cricchetto reversibile a levetta In una cassetta di plastica Misure: 200 x 120 x 38 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso767 g
Numero di elementi40
Quadro di trascinamento1/4 ''
Materialecromato
Codice doganale82042000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione