ARTICOLO 20 LMU-10

Set di prese 49-pc 6-side UD-IN-IS-PH-PZ-TX-XZ N - 20 LMU-10

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:20 LMU-10
Rubix:999250616004787
Produttore:1815687
EAN:4010886854433
ARTICOLO 20 LMU-10

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi49
Quadro di trascinamento1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 20 LMU-10


Serie di chiavi a bussola 1/4", 49 pz., UD-IN-IS-PH-PZ-TX-XZN Con bussole forgiate, bonificate, profilo lungo esagonale o corto poligonale UD, per uso a mano Con accessori in acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE Con robusto cricchetto reversibile a levetta In una cassetta di plastica Misure: 275 x 150 x 42 mm Con il sistema Check-Tool GEDORE: controllo visivo di eventuali mancanze di utensili con l'inserto a 2 colori

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1262 g
Numero di elementi49
Quadro di trascinamento1/4 ''
Materialecromato
Codice doganale82042000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione