1/4' SOCKET SET HEX 6PT MM R.180HX 37PC R.161-6P6HX

Set di bussole e bit a 6 punte

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Facom:R.161-6P6HX
Rubix:999180600062420
EAN:3662424080791
1/4' SOCKET SET HEX 6PT MM R.180HX 37PC R.161-6P6HX

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi37
Quadro di trascinamento1/4 ''

Documenti

Dettagli del prodotto : 1/4' SOCKET SET HEX 6PT MM R.180HX 37PC R.161-6P6HX


Contiene: - 1 cricchetto ultracompatto da 11 mm con testa flessibile per bussole della serie HX: R.180HX. - 1 cricchetto 1/4" compatto ad alte prestazioni: R.161B. - 10 x bussole esagonali da 1/4" a 6 lati metrici: R.HX 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm. - 2 prolunghe da 1/4": L 55 mm (R.209) - L 100 mm (R.210). - 1 albero cardanico da 1/4": R.240A. - 1 portabit da 1/4" con rondella di sicurezza standard: R.235. - 21 x punte - 1/4" drive - 6,35 mm - L 25 mm: - EP.1T per viti a croce Phillips®: PH1 - PH2 - PH3. - ED.1T per viti a croce Pozidriv®: PZ1 - PZ2 - PZ3. - ES.1T per viti con testa a intaglio: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm. - EH.1 per viti esagonali cave metriche: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm. - EXR.1 per viti Resistorx®: TT 10 - TT 15 - TT 20 - TT 25 - TT 27 - TT 30 - TT 40. - Scatola vuota: BP.MBOXS. - Vassoio termoformato S (188 x 105 mm): PL.S19.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi37
Quadro di trascinamento1/4 ''
260,69 IVA esclusa
/ Unità
318,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione