ASSORT. BUSSOLE 1/2 12PT MM SXL.161 26PC SXL.161-4P12
Set di bussole 1/2" 12 lati metriche - 26 pezzi - SXL.161-4P12
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Facom:SXL.161-4P12
Rubix:170000000120140
EAN:3662424066962


Riepilogo info tecniche
| Numero di elementi | 28 |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
Dettagli del prodotto : ASSORT. BUSSOLE 1/2 12PT MM SXL.161 26PC SXL.161-4P12
Contiene:
- 1 cricchetto impermeabile da 1/2" ad alte prestazioni con impugnatura allungabile: SXL.161.
- 21 bussole metriche a 12 lati da 1/2": S. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 mm
- 2 prolunghe da 1/2": L 130 mm (S.210) - L 250 mm (S.215)
- 1 snodo universale da 1/2" : S.240A
- 1 maniglia scorrevole da 1/2" : S.120A
- Fornito con foglio di pittogrammi per personalizzare la vostra scatola
- Scatola vuota: BP.MBOXL
- Vassoio termoformato L (420 x 188 mm): PL.L02.
Peso: 5,100 kg.
- 1 cricchetto impermeabile da 1/2" ad alte prestazioni con impugnatura allungabile: SXL.161.
- 21 bussole metriche a 12 lati da 1/2": S. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 mm
- 2 prolunghe da 1/2": L 130 mm (S.210) - L 250 mm (S.215)
- 1 snodo universale da 1/2" : S.240A
- 1 maniglia scorrevole da 1/2" : S.120A
- Fornito con foglio di pittogrammi per personalizzare la vostra scatola
- Scatola vuota: BP.MBOXL
- Vassoio termoformato L (420 x 188 mm): PL.L02.
Peso: 5,100 kg.
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di elementi | 28 |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Modello | sxl.161-4p12 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 318,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 388,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione