1/2' SOCKET SET 6PT MM S.161B 26PC S.161-4P6PB

Set di bussole 1/2' 6pani 26 pezzi con cricchetto s.161b

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:S.161-4P6PB
Rubix:999210126014025
EAN:3662424066290
1/2' SOCKET SET 6PT MM S.161B 26PC S.161-4P6PB

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi26
Quadro di trascinamento1/2 ''

Dettagli del prodotto : 1/2' SOCKET SET 6PT MM S.161B 26PC S.161-4P6PB








Contiene: Cricchetto a testa tonda S.161B Giunto universale 1/2'' 2 prolunghe 1/2'': 130 e 250 mm 1 impugnatura scorrevole 1/2'' Bussole 1/2'': 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-28-29-30-32 mm Nuovo cricchetto a testa tonda S.161










B Più resistente. Antipolvere -IP51. Più compatto: testa più bassa del 10%. Più leggero: il cricchetto da 1/2'' più leggero sul mercato. Personalizzabile. Nuova scatola: apertura a 180° Superficie di presa Bloccaggio automatico Impilabile e personalizzabile

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi26
Quadro di trascinamento1/2 ''
274,20 IVA esclusa
/ Unità
334,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione