ASSORTIMENTO 1/4 R2NANO

Set di bussole 1/4" esagonale metrico - 5,5 - 14 - R2NANO

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:R2NANO
Rubix:160000000305701
EAN:3148518323253
ASSORTIMENTO 1/4 R2NANO

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi38
Quadro di trascinamento1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ASSORTIMENTO 1/4 R2NANO


Set di bussole 1/4" esagonali metriche - 5,5 - 14 - R2NANO
Contiene:
-1 x cricchetto 1/4" "Palm of the Hand"-R. 161.
-10 x bussole 1/4" a 6 punte metriche: R.5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
-21 x punte 1/4" serie 1- L 25 mm:
- ED.1T High Perf' per viti Phillips Pozidriv®: PZ1 - PZ2 - PZ3.
-EH. 1 standard per bussole cave a 6 punti di misura metrica: 3.0 - 4.0 - 5.0 - 6.0 - 7.0.
-EP. 1t High Perf' per viti Phillips®: PH1 - PH2 - PH3.
-ES. 1T High Perf' per viti con intaglio: F4.5 - F6.5 - F8.0.
-EXR. 1 Standard per viti Resistorx® : TT 10-TT 15-TT 20-TT 25-TT 27-TT 30-TT 40.
-1 x estremità portabussole 1/4"-ECR.
-1 x giunto universale 1/4"-R. 240A.
-1 x supporto asta di fissaggio standard con presa da 1/4"-R. 235.
-1 x impugnatura cacciavite 1/4" corta-R. 236C.
-1 x prolunga 1/4" standard L 55 mm-R. 209.
-1 x prolunga 1/4" standard L 100 mm - R.210.
-Scatola vuota: BV.NANO.

Punti di forza

Compatto: sta in tasca. Resistente: cerniere con asta in metallo.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso860 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)220x200x90 mm
Peso imballaggio842 g
Numero di elementi38
Quadro di trascinamento1/4 ''
Codice doganale82042000
€ 245,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 299,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione