COMPOSIZIONE BUSSOLE 1/2 6PT IN S.161-3P6U

Set di bussole esagonali da ½" - 25 pezzi - S.161-3P6U

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:S.161-3P6U
Rubix:170000000120095
EAN:3662424067204
COMPOSIZIONE BUSSOLE 1/2 6PT IN S.161-3P6U

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi27
Quadro di trascinamento1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : COMPOSIZIONE BUSSOLE 1/2 6PT IN S.161-3P6U


Contiene:
- 1 nottolino impermeabile da ½" ad alte prestazioni S.161B.
- 19 bussole esagonali da ½": S.H ⅜" - 7/16" - ½" - 9/16" - 19/32" - ⅝" - 21/32" - 1-1/16" - 3/4" - 25/32" - 13/16" - ⅞" - 15/16" - 31/32" - 1" - 1-1/16 - 1-⅛" - 1-3/16" - 1-¼"
- 2 x prolunghe da ½": L 130 mm (S.210) - L 250 mm (S.215).
-1 giunto universale da 1/2": S.240A.
- 1 maniglia scorrevole da ½": S.120A.
- 1 albero motore da ½": S.110.
- Consegnato con un foglio di adesivi per personalizzare la scatola.
- Valigia vuota: BP.MBOXL.- Vassoio termoformato L (420 x 188 mm): PL.L06.
Peso: 5,115 kg.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi27
Quadro di trascinamento1/2 ''
Modellos.161-3p6u
€ 295,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 361,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione