1/4' STD 6 PT SOCKET SET 38PCS RL.NANO1PB

Esagono da 1/4" - RL.NANO1PB

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:RL.NANO1PB
Rubix:999220127017004
EAN:3148519040425
1/4' STD 6 PT SOCKET SET 38PCS RL.NANO1PB

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi38
Quadro di trascinamento1/4 ''

Dettagli del prodotto : 1/4' STD 6 PT SOCKET SET 38PCS RL.NANO1PB


bussola esagonale da 1/4" - RL.NANO1PB
Contiene:
-1 cricchetto da 1/4", elevate prestazioni di impermeabilità -RL. 161.
-10 bussole metriche esagonali da 1/4": R.5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
-21 x 1/4" serie 1- L 25 mm punte:
-ED. 1T High Perf' per viti Phillips Pozidriv ®: PZ1 - PZ2 - PZ3
-EH. 1 standard per bussole cave a 6 punte di dimensioni metriche: 3.0 - 4.0 - 5.0 - 6.0 - 7.0.
-EP. 1t High Perf' per viti Phillips®: PH1 - PH2 - PH3.
-ES. 1T High Perf' per viti con intaglio: F4.5 - F6.5 - F8.0.
-EXR.1 standard per Resistorx®: TT 10 - TT 15 - TT 20 - TT 25 - TT 27 - TT 30 - TT 40.
-1 x estremità portabussole 1/4"-ECR.
-1 x giunto universale 1/4"-R. 240A.
-1 x presa 1/4 "porta asta standard-R. 235.
-1 x impugnatura cacciavite 1/4"-R. 236C.
-1 x prolunga 1/4 "standard L 55 mm-R. 209.
-1 x prolunga 1/4 "standard L 100 mm-R. 210 mm.
-Scatola vuota: BV.NANO.

Punti di forza

Compatto: sta in tasca. Resistente: cerniere con asta in metallo.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi38
Quadro di trascinamento1/4 ''
242,72 IVA esclusa
/ Unità
296,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione