1/2' STD 6PT SOCKET SET-22PCS S.360DBOX4PB

Set di cricchetti da 22 pezzi con impugnatura rotante e bussole esagonali da 1/2

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:S.360DBOX4PB
Rubix:999210126014029
EAN:3148519239058
1/2' STD 6PT SOCKET SET-22PCS S.360DBOX4PB

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi20
Quadro di trascinamento1/2 ''

Dettagli del prodotto : 1/2' STD 6PT SOCKET SET-22PCS S.360DBOX4PB


  • 1 cricchetto impermeabile da 1/2" ad alte prestazioni - SL.161.

  • 19 bussole esagonali metriche da 1/2" - S.08H - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 24 - 27 - 30 - 32 mm.

  • -1 maniglia scorrevole da 1/2" - S.120A.

  • 1 x prolunga angolare da 1/2" - L 130 mm - S.210S.

  • Scatola bimateriale: BV.S2NANO.

Punti di forza

Cassetta di rilevamento DBOX! Maggiore sicurezza grazie all'inventario istantaneo, anche quando la scatola è chiusa. Gli utenti non corrono più il rischio di dimenticare un utensile in una macchina o un motore alla fine di un lavoro, riducendo così notevolmente il rischio di incidenti.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi20
Quadro di trascinamento1/2 ''
€ 256,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 312,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione