ASSORTIMENTO BUSSOLE 1/2 SL.161-5P6

Set di bussole metriche esagonali da ½" - 30 pezzi - S.161-5P6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:SL.161-5P6
Rubix:170000000120130
EAN:3662424067037
ASSORTIMENTO BUSSOLE 1/2 SL.161-5P6

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi32
Quadro di trascinamento1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ASSORTIMENTO BUSSOLE 1/2 SL.161-5P6


Contiene:
- 1 nottolino impermeabile da ½" ad alte prestazioni SL.161.
- 24 bussole metriche esagonali da ½": S.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 34 mm.
- 2 x prolunghe da ½": L 130 mm (S.210) - L 250 mm (S.215).
-1 x giunto universale da 1/2": S.240A.
- 1 maniglia scorrevole da ½": S.120A.
- 1 albero motore da ½": S.110.
- Consegnato con un foglio di adesivi per personalizzare la scatola.
- Valigia vuota: BP.MBOXL.
- Vassoio termoformato L (420 x 188 mm): PL.L03.
Peso: 5,795 kg.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi32
Quadro di trascinamento1/2 ''
Modellosl.161-5p6
319,98 IVA esclusa
/ Unità
390,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione