1/2 HEXAGONAL SOCKETS SET - 25 PIECES - RB 25 M 897508
RB 25 M - SET DI BUSSOLE ESAGONALI DA 1/2" - 25 PEZZI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:897508
Rubix:999240412003281
EAN:3660338498480
Documenti
Dettagli del prodotto : 1/2 HEXAGONAL SOCKETS SET - 25 PIECES - RB 25 M 897508
PRATICA:
Disegno del contenuto sulla parte superiore della valigetta
Inserto in schiuma bicolore per una facile identificazione delle parti mancanti
ROBUSTO:
Custodia in bi-materiale per una maggiore durata e per evitare che la scatola scivoli
Chiusure in metallo per una chiusura sicura
FACILE CONSERVAZIONE:
Schiuma con posizione preimpostata per ogni elemento
Stabilizzatore sotto la custodia per uno stoccaggio verticale
MOBILE: maniglia in bi-materiale per un maggiore comfort durante il trasporto
PER LE ZONE DIFFICILI: cricchetto a 72 denti con testa sottile
FACILE DA USARE: Bussole in cromo vanadio con zigrinatura per una presa migliore
COMFORT: Impugnatura ergonomica per il massimo comfort durante l'uso prolungato
QUALITÀ PROFESSIONALE: Testiamo rigorosamente tutti i nostri prodotti ROEBUCK secondo i più alti standard industriali e offriamo una garanzia a vita che copre la riparazione o la sostituzione.
Disegno del contenuto sulla parte superiore della valigetta
Inserto in schiuma bicolore per una facile identificazione delle parti mancanti
ROBUSTO:
Custodia in bi-materiale per una maggiore durata e per evitare che la scatola scivoli
Chiusure in metallo per una chiusura sicura
FACILE CONSERVAZIONE:
Schiuma con posizione preimpostata per ogni elemento
Stabilizzatore sotto la custodia per uno stoccaggio verticale
MOBILE: maniglia in bi-materiale per un maggiore comfort durante il trasporto
PER LE ZONE DIFFICILI: cricchetto a 72 denti con testa sottile
FACILE DA USARE: Bussole in cromo vanadio con zigrinatura per una presa migliore
COMFORT: Impugnatura ergonomica per il massimo comfort durante l'uso prolungato
QUALITÀ PROFESSIONALE: Testiamo rigorosamente tutti i nostri prodotti ROEBUCK secondo i più alti standard industriali e offriamo una garanzia a vita che copre la riparazione o la sostituzione.
Contenuto del set:
19 bussole esagonali (8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm)
1 giunto universale
3 barre di estensione (50 mm, 125 mm e 250 mm)
1 testa a T scorrevole 3/8"(F) × 1/2"(M)
1 cricchetto da 1/2" a 72 denti
Dimensioni del set: 400 × 260 × 80 mm
19 bussole esagonali (8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm)
1 giunto universale
3 barre di estensione (50 mm, 125 mm e 250 mm)
1 testa a T scorrevole 3/8"(F) × 1/2"(M)
1 cricchetto da 1/2" a 72 denti
Dimensioni del set: 400 × 260 × 80 mm
Punti di forza
Un set completo per le esigenze di tutti i giorni
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di elementi | 25 |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione