ASSORTIMENTO BUSSOLE 1/2 SL.161-4P6

Set di bussole metriche esagonali da ½" - 26 pezzi - S.161-4P6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:SL.161-4P6
Rubix:170000000120128
EAN:3662424066818
ASSORTIMENTO BUSSOLE 1/2 SL.161-4P6

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi28
Quadro di trascinamento1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ASSORTIMENTO BUSSOLE 1/2 SL.161-4P6


Contiene:
- 1 x nottolino impermeabile da ½" ad alte prestazioni SL.161
- 21 x bussole metriche esagonali da ½": S.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 mm
- 2 x prolunghe da ½": L 130 mm (S.210) - L 250 mm (S.215).
-1 x giunto universale da 1/2": S.240A.
- 1 maniglia scorrevole da ½": S.120A.
- Consegnato con un foglio di adesivi per personalizzare la scatola.
- Valigia vuota: BP.MBOXL.
- Vassoio termoformato L (420 x 188 mm): PL.L02.
Peso: 4,830 kg.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi28
Quadro di trascinamento1/2 ''
Modellosl.161-4p6
€ 274,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 334,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione