1/4 SET DI BUSSOLE E ACCESSORI R-S.161B 55PC RS.161-2

Set di bussole, esagonali metriche, 56 pezzi, da 1/4” a 1/2”

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Facom:RS.161-2
Rubix:999180600062469
EAN:3662424076169
1/4 SET DI BUSSOLE E ACCESSORI R-S.161B 55PC RS.161-2

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi56
Quadro di trascinamento1/4-1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1/4 SET DI BUSSOLE E ACCESSORI R-S.161B 55PC RS.161-2


  • Contiene:
  • 1 x cricchetto da 1/4“ impermeabile, punta ad alte prestazioni: R161B.
  • 1 x cricchetto da 1/2” impermeabile, punta ad alte prestazioni: S161B.
  • 10 x bussole da 1/4” esagonali metriche: R 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm.
  • 16 x bussole 1/2“ esagonali metriche: SH 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm.
  • 1 x prolunga 1/2”: L 130 mm (S210).
  • 1 x cardano 1/2“: S240A.
  • 21 x inserti di trasmissione 1/4” 6,35 mm L 25 mm:.
  • 2 x prolunghe 1/4“: L 55 mm (R209) L 100 mm (R210).
  • 1 x cardano 1/4”: R240A.
  • 1 x impugnatura per cacciavite da 1/4“: R236A.
  • 1 x bussola da 1/4” con fermo per inserti standard per inserti da 1/4” 6,35 mm: R235.
  • EP1T per viti Phillips® a croce: PH1 PH2 PH3.
  • ED1T per viti Pozidriv® a croce: PZ1 PZ2 PZ3.
  • ES1T per viti con intaglio: 4,5 6,5 8 mm.
  • EH1 per viti a brugola metriche: 3 4 5 6 7 mm.
  • EXR1 per viti Resistorx®: TT10 TT15 TT20 TT25 TT27 TT30 TT40.
  • Fornito con un pannello di pittogrammi per personalizzare la tua cassetta.
  • Valigetta vuota: BPMBOXL.
  • Vassoio termoformato L (410 x 188 mm): PLL16.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi56
Quadro di trascinamento1/4-1/2 ''
Modellor-s.161b
€ 442,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 539,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione