CASSETTA BUSSOLE 1/2 12P-21PCS S.360DBOX112

1/4" Cricchetto compatto testa flessibile 180° | R. 180

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:S.360DBOX112
Rubix:160000000311125
EAN:3148519243697
CASSETTA BUSSOLE 1/2 12P-21PCS S.360DBOX112

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi21
Quadro di trascinamento1/2 ''

Dettagli del prodotto : CASSETTA BUSSOLE 1/2 12P-21PCS S.360DBOX112


Scatola di bussole da 1/2" a 12 punte metriche | S.422AP

Contiene:.
-1 x cricchetto "Palm of the Hand" - S.161
- 14 x bussole da 1/2" a 12 punte metriche - S.8-N - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm.
-1 giunto universale da 1/2" - S.240A
-2 prolunghe da 1/2" - L 130 mm - L 250 mm.
- Scatola di plastica BP.112.
- Platea - PL.422.

6 punti-12 punti [mm]: t
[kg]: 2.900

Punti di forza

Cassetta di rilevamento: sicura, resistente e conveniente: consente un inventario istantaneo, una facile tracciabilità, conservazione, protezione e trasporto.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi21
Quadro di trascinamento1/2 ''
€ 254,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 310,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione