007200525-CASSETTA 8PZ BUSSOLE MACCHINA ME /C8 720ME/C8
SERIE DI 8 CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO ESAGONALE CON QUADRO FEMMINA 1/2" FOSFATATE BETA 720ME/C8
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:720ME/C8
Rubix:160000000003730
Produttore:007200525
EAN:8014230350431


Riepilogo info tecniche
| Numero di elementi | 8 |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : 007200525-CASSETTA 8PZ BUSSOLE MACCHINA ME /C8 720ME/C8
Fornito con cassetta in lamiera
Misure chiavi mod. 720ME: 5-6-8-10-12 - 14-17-19 mm
Misure chiavi mod. 720ME: 5-6-8-10-12 - 14-17-19 mm
Punti di forza
Set of hexagon socket drivers with hexagonal male socket drivers with 1/2" female phosphated square attachment, in sheet metal box
Applicazioni
Hand tools
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 275x125x50 mm |
|---|---|
| Peso | 1628 g |
| Numero di elementi | 8 |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 95,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 115,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione