1/4' SOCKET SET 6PT MM R.161B 37PC FOAM R.161-6M6PB

CRICCHETTO DA 1/4'' + SET DI BUSSOLE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:R.161-6M6PB
Rubix:999210126014006
EAN:3662424076909
1/4' SOCKET SET 6PT MM R.161B 37PC FOAM R.161-6M6PB

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi37
Quadro di trascinamento1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 1/4' SOCKET SET 6PT MM R.161B 37PC FOAM R.161-6M6PB


Composto da: nuovo cricchetto a testa tonda impermeabile da 1/4" R.161B; 10 bussole esagonali metriche da 1/4": R.5.5 - 14 mm; 21 punte: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3; 4.5 , 6.5 , 8 slot; esagono da 3 a 7 mm; Torx® da T10 a T40; 2 prolunghe da 55 e 100 mm; 1 cardano universale da 1/4"; 1 portapunte; 1 impugnatura a pressione da 1/4" L. 158mm. Cricchetto certificato IP51.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi37
Quadro di trascinamento1/4 ''
Modellor.161-6m6pb
Materialeacciaio cromato
€ 250,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 305,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione