Riferimenti
Bosch:2608551079
Rubix:160000000810512
EAN:3165140700962


Riepilogo info tecniche
| Numero di elementi | 6 |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 1/4 '' |
Dettagli del prodotto : SET DI BUSSOLE DA 6 PZ. 2608551079
Set di bussole da 6 pz. 50 mm; 6, 7, 8, 10, 12, 13 mm; Set di bussole da 6 pz.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 250 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 129x82x38 mm |
| Peso imballaggio | 293 g |
| Numero di elementi | 6 |
| Quadro di trascinamento | 1/4 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione