ASSORTIMENTO CHIAVE A BUSSOLA 1/4 MM SL25

Set di bussole con attacco quadro da 1/4" con profilo esagonale metrico e bit per cacciavite/supporto per bit

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bahco:SL25
Rubix:160000001333031
EAN:7314153013422
ASSORTIMENTO CHIAVE A BUSSOLA 1/4 MM SL25

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi25
Quadro di trascinamento1/4' vierkantaandrijving ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ASSORTIMENTO CHIAVE A BUSSOLA 1/4 MM SL25


  • 12 pezzi bussole esagonali da 1/4" da 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 mm
  • Un cricchetto compatto da 1/4", sgancio rapido, 60 denti/angolo di azione di 6°, 125 mm
  • Due punte da 1/4", PH2
  • Due punte esagonali: 5 e 6 mm
  • Sei bit TORX®: T10, 15, 20, 25, 30 e 40
  • Un portabit da 1/4" con molla di bloccaggio
  • Una barra di prolunga oscillante da 1/4", 100 mm
  • Finitura opaca
  • Acciaio legato ad alte prestazioni
  • SB: Confezione al dettaglio
  • Riduzione dell'usura e dei danni all'elemento di fissaggio grazie alle bussole con profilo Dynamic-Drive
  • Pulsante di sgancio rapido della presa sul cricchetto
  • Custodia: politene ad alta densità (HDPE), 35 mm x 165 mm x 85 mm, SPAR-CASE-A6
  • Standard: ISO 1174 e DIN 3120

Informazioni tecniche


Attributi
Peso510 g
Numero di elementi25
Quadro di trascinamento1/4' vierkantaandrijving ''
Modellosl25
Codice doganale82041200
€ 36,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione