1/2' STD 6 PT SOCKET SET 21PCS SL.DBOX1PB

Set Dbox di bussole esagonali metriche da 1/2

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:SL.DBOX1PB
Rubix:999210126014040
EAN:3148519047806
1/2' STD 6 PT SOCKET SET 21PCS SL.DBOX1PB

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi21
Quadro di trascinamento1/2 ''

Dettagli del prodotto : 1/2' STD 6 PT SOCKET SET 21PCS SL.DBOX1PB


Contiene: - 1 cricchetto impermeabile da 1/2" ad alte prestazioni - SL.161. - 16 bussole esagonali metriche da 1/2" - S.8H - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm. - 1 giunto universale da 1/2" - S.240A. - 1 prolunga da 1/2" - L 130 mm - S.210. - 1 prolunga da 1/2" - L 250 mm - S.215. - Scatola bimateriale: BV.S1NANO.

Punti di forza

Cassetta di rilevamento DBOX! Maggiore sicurezza grazie all'inventario istantaneo, anche quando la scatola è chiusa. Gli utenti non corrono più il rischio di dimenticare un utensile in una macchina o un motore alla fine di un lavoro, riducendo così notevolmente il rischio di incidenti.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi21
Quadro di trascinamento1/2 ''
€ 227,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 277,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione