009200931-CASSETTE 17PZ ESAGONALI 1/2 A/C12 920A/C12

ASSORTIMENTO DI 12 CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI E 5 ACCESSORI 1/2" IN CASSETTA DI LAMIERA BETA 920A/C12

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:920A/C12
Rubix:160000000005307
Produttore:009200931
EAN:8014230106625
009200931-CASSETTE 17PZ ESAGONALI 1/2 A/C12 920A/C12

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi12
Quadro di trascinamento1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 009200931-CASSETTE 17PZ ESAGONALI 1/2 A/C12 920A/C12


Fornito con cassetta in lamiera
12 chiavi a bussola esagonali 1/2" mod. 920A mis. 10-11-12-13-14-17-19-22-24-27-30-32 mm 1 prolunga 1/2" mod. 920/21 mis. 125 mm 1 prolunga 1/2" mod. 920/22 mis. 255 mm 1 snodo 1/2" mod. 920/25 1 quadro maschio 1/2" con spina scorrevole mod. 920/42 1 cricchetto con quadro scorrevole 1/2" mod. 920/50

Punti di forza

Square Drive Hexagon Socket

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)420x205x70 mm
Peso4400,5 g
Numero di elementi12
Quadro di trascinamento1/2 ''
Materialecromata
Paese d'origineIT
178,64 IVA esclusa
/ Unità
217,94 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore