COMPOS.BUSSOLE 1/4 RL.NANO1

Scatola di prese 1/4" a 6 punte metriche - RL.NANO1

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:RL.NANO1
Rubix:160000000308874
EAN:3148519041736
COMPOS.BUSSOLE 1/4 RL.NANO1

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi38
Quadro di trascinamento1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : COMPOS.BUSSOLE 1/4 RL.NANO1


Scatola bussole 1/4" 6 punti metrici - RL.NANO1
Contiene:
-1 x cricchetto 1/4" alte prestazioni impermeabile -RL. 161.
-10 x prese 1/4" a 6 punti metrici: R.5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
-21 x punte 1/4" serie 1- L 25 mm:
-ED. 1T High Perf' per viti Phillips Pozidriv®: PZ1 - PZ2 - PZ3.
-EH. 1 standard per bussole cave a 6 punti di misura metrica: 3.0 - 4.0 - 5.0 - 6.0 - 7.0.
-EP. 1t High Perf' per viti Phillips®: PH1 - PH2 - PH3.
-ES. 1T High Perf' per viti con intaglio: F4,5 - F6,5 - F8,0.
-EXR standard per Resistorx®: TT 10-TT 15-TT 20-TT 25-TT 27-TT 30-TT 40.
-1 x portapresa estremità 1/4"-ECR.
-1 x giunto universale 1/4"-R. 240A.
-1 x supporto asta di fissaggio standard con presa da 1/4"-R. 235.
-1 x impugnatura cacciavite 1/4" corta-R. 236C.
-1 x prolunga 1/4" standard L 55 mm-R. 209.
-1 x prolunga 1/4" standard L 100 mm-R. 210 mm.
Scatola vuota: BV.NANO.

Punti di forza

Compact: fits in your pocket. Resistant: Metal rod hinges.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso833 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)220x200x110 mm
Peso imballaggio833 g
Numero di elementi38
Quadro di trascinamento1/4 ''
Modellorl.nano1
€ 241,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 295,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione