RB 38 TWIST - 1/4 HEXAGONAL SOCKETS AND BITS SET - ROTARY RATCHET - 38 PIECES 898991

RB 38 TWIST - SET DI BUSSOLE ESAGONALI DA 1/4" E BITS - CRICCHETTO CON IMPUGNATURA ROTANTE - 38 PEZZI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:898991
Rubix:999250731025933
EAN:3660338526558
RB 38 TWIST - 1/4 HEXAGONAL SOCKETS AND BITS SET - ROTARY RATCHET - 38 PIECES 898991

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi38
Quadro di trascinamento1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RB 38 TWIST - 1/4 HEXAGONAL SOCKETS AND BITS SET - ROTARY RATCHET - 38 PIECES 898991


TRASPORTABILE: valigetta compatta con 38 pezzi
IDEALE PER LAVORARE IN SPAZI STRETTI: cricchetto da 1/4" a 60 denti con impugnatura rotante
EFFICIENTE: consente di lavorare due volte più velocemente in spazi ristretti
PRATICA: attacco quadrato passante e marcatura per modificare e identificare facilmente il senso di rotazione
VERSATILITÀ: quadrato da 1/4" sul retro dell'impugnatura rotante per utilizzarlo come prolunga
COMFORT: impugnature ergonomiche per uso quotidiano
ADATTABILE: numerosi accessori per soddisfare tutte le vostre esigenze
MANIGLIA: facile da selezionare e da estrarre
FACILITÀ D'USO: bussole in cromo vanadio con zigrinatura per una migliore presa
FACILITÀ DI APERTURA: funzionamento a scorrimento con una sola mano
ROBUSTO: resistente custodia gommata
QUALITÀ PROFESSIONALE: testiamo rigorosamente tutti i nostri prodotti ROEBUCK secondo i più alti standard industriali e offriamo una garanzia a vita che copre la riparazione o la sostituzione degli utensili

Contenuto del set:
1 cricchetto da 1/4" a 60 denti con impugnatura rotante
1 quadro maschio 1/4” con impugnatura
2 barre di prolunga (50 e 100 mm)
1 giunto universale
1 accoppiatore (da 1/4" dr. a 1/4" esagonale)
10 bussole esagonali (5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm)
22 punte: PH (1-2-2-3), PZ (1-2-3), Esagonale (3-4-5-6 mm), a intaglio (3-4-5-6 mm), profilo TORX (TT10-15-20-25-27-30-40)

Dimensioni del set: 158 x 84 x 49 mm

Punti di forza

Il set ideale per gli spazi ristretti

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi38
Quadro di trascinamento1/4 ''
Modellorb 38 twist
€ 89,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 108,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore