ASSORTIMENTO BUSSOLE A MACCHINA SERIE LUNGA 1/2, MILLIMETRI DD/S14

Set di bussole con attacco quadro da 1/2" con profilo esagonale metrico e finitura fosfatata - 14 pz.

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bahco:DD/S14
Rubix:160000001335424
EAN:7311518280338
ASSORTIMENTO BUSSOLE A MACCHINA SERIE LUNGA 1/2, MILLIMETRI DD/S14

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi14
Quadro di trascinamento1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ASSORTIMENTO BUSSOLE A MACCHINA SERIE LUNGA 1/2, MILLIMETRI DD/S14


K7806M Bussole a percussione profonde 1/2" 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mmDa utilizzare con le macchinePer la massima sicurezza utilizzare molle di serraggioFinitura fosfatataAcciaio legato ad alte prestazioniProfilo Dynamic-Drive™ per proteggere dadi, viti e utensili da usura e danni inutiliStandard di guida: DIN 3121-G 12.5 ISO 1174Custodia con impugnatura bicomponente, scatola in plastica estraibile in 3 pezzi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5030 g
Numero di elementi14
Quadro di trascinamento1/2 ''
Modellodd
Codice doganale82041100
€ 81,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione