SET BUSSOLE 6PT 1/4' POLLICI RL.NANO-U1

RL.NANO-U1 - Set di bussole a percussione da 1/4" nano imperiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:RL.NANO-U1
Rubix:160000000308871
EAN:3148519085372
SET BUSSOLE 6PT 1/4' POLLICI RL.NANO-U1

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi38
Quadro di trascinamento1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SET BUSSOLE 6PT 1/4' POLLICI RL.NANO-U1


Set di bussole imperiali da 1/4" nano - RL.NANO-U1
Contiene:
- 1 cricchetto da 1/4": RL.161.
- 10 x bussole da 1/4" - chiave esagonale imperiale: 7/32' - 1/4'- 9/32'- 5/16' -11/32' 3/8' - 13/32' - 7/16' - 1/2' - 9/16'.
- 21 punte standard serie 1 - 1/4" drive - 6,35 mm-L 25 mm:
- ES.T High Perf' per viti con intaglio: F4,5 - F6,5 - F08.
- Phillips® EP.T High Perf': PH1 - PH2 - PH3.
- Pozidriv® ED.T High Perf': PZ1 - PZ2 - PZ3.
- EH per viti con esagono incassato. 1/4 - 1/8 - 3/16 - 5/32 - 7/32.
- EXR Resistorx®: TR 10 - TR 15 - TR 20 - TR 25 - TR 27 - TR 30 - TR 40.
- 1 x punta portabussole 1/4" - 1/4" ECR.
-1 x Giunto universale 1/4"-R. 240A.
-1 x Presa 1/4" porta asta standard-R. 235.
-1 x impugnatura cacciavite 1/4" corto-R. 236C.
-1 x prolunga 1/4" standard-L 55 mm-R. 209.
-1 x prolunga 1/4" standard-L 100 mm-R. 210.
- Valigia vuota: BV.RNANO-U.
Peso: 0,81 kg.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso756 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)150x90x45 mm
Peso imballaggio755 g
Numero di elementi38
Quadro di trascinamento1/4 ''
Modellorl.nano-u1
€ 249,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 304,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione