009000954-CASSETTA 21PZ ASSORTIMENTO 1/4 /C13-8 900/C13-8

ASSORTIMENTO 13 CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI E 8 ACCESSORI DA 1/4" BETA 900/C13-8

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:900/C13-8
Rubix:160000000004690
Produttore:009000954
EAN:8014230617541
009000954-CASSETTA 21PZ ASSORTIMENTO 1/4 /C13-8 900/C13-8

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi21
Quadro di trascinamento1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 009000954-CASSETTA 21PZ ASSORTIMENTO 1/4 /C13-8 900/C13-8


Cassetta in lamiera
Contenuto: 13 Chiavi a bussola esagonali 1/4" mod. 900 mis. 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm 1 raccordo con attacco quadro 1/4" - 3/8" mod. 900/16 1 prolunga - 1/4" mod. 900/20 mis. 50 mm 1 prolunga 1/4" mod. 900/21 mis. 150 mm 1 snodo 1/4" mod. 900/25 1 quadro con impugnatura 1/4" mod. 900BG/30 1 Quadro snodato con impugnatura 1/4" mod. 900/35A 1 quadro scorrevole 1/4" mod. 900/42 1 cricchetto reversibile 1/4" mod. 900/55

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)350x165x65 mm
Peso1413 g
Numero di elementi21
Quadro di trascinamento1/4 ''
Materialecromata
Paese d'origineIT
€ 141,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 172,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione