U06010003 601 1/2 J22 JU-CASSETTA BUSSOLE
ASSORTIMENTO DI 22 UTENSILI DA 1/2" IN CASSETTA MODULARE CON BUSSOLE ESAGONALI USAG 601 1/2 J22
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:601 1/2 J22 JU
Rubix:160000000342060
Produttore:U06010003
EAN:8010239320017


Riepilogo info tecniche
| Numero di elementi | 22 |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : U06010003 601 1/2 J22 JU-CASSETTA BUSSOLE
Contenitore compatto in materiale plastico
Maniglia ergonomica integrata
Doppia clip di aggancio in metallo
Incluso cricchetto reversibile 1/2" con meccanismo a 72 denti e sistema di sgancio della bussola
17 Chiavi a bussola 1/2" con bocca esagonale 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm 2 Prolunghe 1/2" 130-250 mm 1 Cricchetto reversibile 1/2" 1 Leva a T 1/2" 1 Snodo cardanico 1/2"
Maniglia ergonomica integrata
Doppia clip di aggancio in metallo
Incluso cricchetto reversibile 1/2" con meccanismo a 72 denti e sistema di sgancio della bussola
17 Chiavi a bussola 1/2" con bocca esagonale 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm 2 Prolunghe 1/2" 130-250 mm 1 Cricchetto reversibile 1/2" 1 Leva a T 1/2" 1 Snodo cardanico 1/2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 370x190x80 mm |
|---|---|
| Peso | 3933 g |
| Numero di elementi | 22 |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 84,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 103,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione