COMPOSIZIONE BUSSOLE 1/2 6PT MM S.161-5P6

Alloggiamento per bussola 1/2" esagonale - 30 pezzi - S.161-5P6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:S.161-5P6
Rubix:170000000120099
EAN:3662424067013
COMPOSIZIONE BUSSOLE 1/2 6PT MM S.161-5P6

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi30
Quadro di trascinamento1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : COMPOSIZIONE BUSSOLE 1/2 6PT MM S.161-5P6


Contiene:
- 1 cricchetto impermeabile da 1/2" ad alte prestazioni S.161B.
- 24 bussole esagonali da 1/2": SH 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 34 mm.
- 2 prolunghe da 1/2": L 130 mm (S.210) - L 250 mm (S.215).
- 1 giunto universale da 1/2": S.240A.
- 1 maniglia scorrevole da 1/2": S.120A.
- 1 albero motore da 1/2": S.110.
- Viene fornito con una tavola di pittogrammi per personalizzare la scatola.
- Scatola vuota: BP.MBOXL.
- Vassoio termoformato L (420 x 188 mm): PL.L03. Peso: 5,755 kg.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi30
Quadro di trascinamento1/2 ''
Modellos.161b
319,98 IVA esclusa
/ Unità
390,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione