SR. CH. A BUSSOLA 1/2 968GK

Chiavi a bussola in serie

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gedore:D 19 EMU-20
Rubix:160000000860707
Produttore:2545845
EAN:4010886930250
SR. CH. A BUSSOLA 1/2 968GK
Riepilogo info tecniche
Numero di elementi23
Quadro di trascinamento1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SR. CH. A BUSSOLA 1/2 968GK


Serie di chiavi a bussola 1/2", 23 pz., UD 8-32 mm Con bussole forgiate, bonificate, per uso a mano profilo esagonale UD (n. 19) o profilo poligonale UD (n. D 19) Con accessori in acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE U-20 Assortimento con robusto cricchetto reversibile a levetta, scatto a pulsante U-3 Assortimento con leva a cricco reversibile a dentatura fine In cassetta in lamiera di acciaio GEDORE blu misure: 425 x 277 x 55 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6690 g
Numero di elementi23
Quadro di trascinamento1/2 ''
Codice doganale82042000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
448,00 IVA esclusa
/ Unità
546,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione