SERIE BUSSOLE ATTACCO 1/4 R.420AMU

Set di bussole esagonali da ¼ di pollice

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:R.420AMU
Rubix:999180600062436
EAN:3662424076046
SERIE BUSSOLE ATTACCO 1/4 R.420AMU

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi31
Quadro di trascinamento1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SERIE BUSSOLE ATTACCO 1/4 R.420AMU


Contiene:
- nottolino da ¼" ad alte prestazioni R.161B
bussola da ¼":
- bussola metrica esagonale da ¼" - 03,2 mm
- bussola metrica esagonale da ¼" - 04 mm
- bussola metrica esagonale da ¼" - 05 mm
- bussola metrica esagonale da ¼" - 05.5 mm
- Presa metrica esagonale da ¼" - 06 mm
- Presa metrica esagonale da ¼" - 07 mm
- Presa metrica esagonale da ¼" - 08 mm
- Presa metrica esagonale da ¼" - 09 mm
- Presa metrica esagonale da ¼" - 10 mm 10 mm
- Presa metrica esagonale da ¼" - 11 mm
- Presa metrica esagonale da ¼" - 12 mm
- Presa metrica esagonale da ¼" - 13 mm
- Presa esagonale da ¼" in pollici - 3/16"
- Presa esagonale da ¼" in pollici - 7/32" - Presa esagonale da ¼" in pollici - 7/32" - Presa metrica da ¼" in pollici 7/32"
- Presa esagonale da ¼" in pollici - ¼"
- Presa esagonale da ¼" in pollici - 9/32"
- Presa esagonale da ¼" in pollici - 5/16"
- Presa esagonale da ¼" in pollici - 11/32"
- Presa esagonale da ¼" in pollici - ⅜"
- Presa esagonale da ¼" in pollici - 13/32"
- Presa esagonale da ¼" in pollici - 7/16"
- Presa esagonale da ¼" in pollici - ½"
- Presa esagonale da ¼" in pollici - 9/16"
.
Accessori da ¼":
- Giunto universale da ¼" - R.240A.
- Impugnatura flessibile per cacciavite da ¼" - R.222A
- Impugnatura articolata per cacciavite da ¼".
- Prolunga standard da ¼" - L 150 mm
- Prolunga standard da ¼" - L 55 mm
.
Custodia in plastica:
- Custodia in plastica - BP.MBOXS
.
Imballaggio:
- Vassoio per R.420AMU - PL.S16

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi31
Quadro di trascinamento1/4 ''
Modellor.420amu
Materialecromato
€ 183,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 223,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione