STUBBY SOCKET 12PC SET NSS.J12PB

Set di bussole

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Facom:NSS.J12PB
Rubix:999230405005438
EAN:3662424108297
STUBBY SOCKET 12PC SET NSS.J12PB
Riepilogo info tecniche
Numero di elementi12
Quadro di trascinamento1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : STUBBY SOCKET 12PC SET NSS.J12PB


Punti di forza

Il nuovo design della presa Stubby offre una maggiore accessibilità in applicazioni strette o difficili da raggiungere grazie alla lunghezza ridotta del 25%
Acciaio al cromo-molibdeno temprato con trattamento termico
Il design dei fori incrociati impedisce la separazione involontaria dell'adattatore e della presa
Rivestito con fosfato di manganese per una maggiore protezione e resistenza alla corrosioneIl design del corpo in un unico pezzo aumenta la longevità
I paracolpi integrati aiutano a proteggere l'utensile da eventuali danni
Impugnatura morbida ed ergonomica con gomma integrata che ricopre l'alluminio
Resistente agli idrocarburi e ai solventi, consente una presa migliore
Erogazione di 860 Nm di coppia inversa
Dimensioni progettate per accedere a spazi ridotti

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi12
Quadro di trascinamento1/2 ''
Modellonss.j
Materialeacciaio; cromo
Mostra UNSPSC / ECL@SS
104,55 IVA esclusa
/ Unità
127,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione