009000971-CASSETTA 39PZ BUSS.ESAG+INSERTI 1/4 /C11 900/C11
ASSORTIMENTO DI 11 CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI, 20 INSERTI PER AVVITATORI E 8 ACCESSORI DA 1/4" BETA 900/C11
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:900/C11
Rubix:160000000004695
Produttore:009000971
EAN:8014230617572


Riepilogo info tecniche
| Numero di elementi | 11 |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 1/4 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : 009000971-CASSETTA 39PZ BUSS.ESAG+INSERTI 1/4 /C11 900/C11
Cassetta in lamiera
Contenuto: 4 inserti per avvitatori per viti a testa con intaglio mod. 861LP mis. 0,5x3-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 mm 5 inserti maschio esagonale per avvitatori mod. 861PE mis. 3-4-5-6-8 mm 4 inserti per avvitatori per viti con impronta a croce Phillips® mod. 861PH mis. 0-1-2-3 7 inserti per avvitatori per viti con impronta Torx® mod. 861TX mis. T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 1 bussola portainserti mod. 895/1 11 chiavi a bussola esagonali 1/4" mod. 900 mis. 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm 1 raccordo con attacco quadro 1/4" - 3/8" mod. 900/16 1 prolunga - 1/4" mod. 900/20 mis. 50 mm 1 prolunga - 1/4" mod. 900/21 mis. 150 mm 1 snodo 1/4" mod. 900/25 1 quadro con impugnatura 1/4" mod. 900BG/30 mis. 176 mm 1 quadro scorrevole 1/4" mod. 900/42 1 cricchetto reversibile 1/4" mod. 900/55
Contenuto: 4 inserti per avvitatori per viti a testa con intaglio mod. 861LP mis. 0,5x3-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 mm 5 inserti maschio esagonale per avvitatori mod. 861PE mis. 3-4-5-6-8 mm 4 inserti per avvitatori per viti con impronta a croce Phillips® mod. 861PH mis. 0-1-2-3 7 inserti per avvitatori per viti con impronta Torx® mod. 861TX mis. T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 1 bussola portainserti mod. 895/1 11 chiavi a bussola esagonali 1/4" mod. 900 mis. 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm 1 raccordo con attacco quadro 1/4" - 3/8" mod. 900/16 1 prolunga - 1/4" mod. 900/20 mis. 50 mm 1 prolunga - 1/4" mod. 900/21 mis. 150 mm 1 snodo 1/4" mod. 900/25 1 quadro con impugnatura 1/4" mod. 900BG/30 mis. 176 mm 1 quadro scorrevole 1/4" mod. 900/42 1 cricchetto reversibile 1/4" mod. 900/55
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 350x165x65 mm |
|---|---|
| Peso | 1433 g |
| Numero di elementi | 11 |
| Quadro di trascinamento | 1/4 '' |
| Materiale | cromata |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 142,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 173,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore