COMPOSIZIONE BUSSOLE 1/2 6PT MM S.360-3P6

Set di bussole esagonali metriche da 1/2" - 23 pezzi - SL.171-3P12

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:S.360-3P6
Rubix:170000000120106
EAN:3662424066733
COMPOSIZIONE BUSSOLE 1/2 6PT MM S.360-3P6

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi25
Quadro di trascinamento1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : COMPOSIZIONE BUSSOLE 1/2 6PT MM S.360-3P6


Contiene:
- 1 cricchetto rapido da 1/2" con impugnatura girevole: S.360
- 19 bussole metriche a 6 lati da 1/2": S.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 2 prolunghe da 1/2": L 130 mm (S.210) - L 250 mm (S.215)
- 1 giunto universale da 1/2": S.240A
- Fornito con un foglio di pittogrammi per personalizzare la scatola
- Scatola vuota: BP.MBOXM
- Vassoio termoformato M (309 x 188 mm): PL.M01.
Peso: 3,770 kg.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi25
Quadro di trascinamento1/2 ''
Modellos.360-3p6
255,24 IVA esclusa
/ Unità
311,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione