1/4 SOCKET SET WITH R.360 R.360NANOPB

Scatola per bussole metriche esagonali da ¼" - R.360NANO

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:R.360NANOPB
Rubix:999220127016992
EAN:3148518528610
1/4 SOCKET SET WITH R.360 R.360NANOPB

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi38
Quadro di trascinamento1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 1/4 SOCKET SET WITH R.360 R.360NANOPB


Contiene:
1 cricchetto a sgancio rapido da ¼" con impugnatura girevole - R.360.
10 x bussole esagonali da ¼" - R.5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
21x punte serie 1 - ¼" ad alte prestazioni:
ED.1T per viti con testa Pozidriv®: PZ1 - PZ2 - PZ3
EH.1 per viti a testa esagonale metrica - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 7,0 mm.
EP.1T per viti con testa Phillips®: PH1 - PH2 - PH3.
ES.1T per viti con intaglio: F4,5 - F6,5 - F8,0.
EXR.1 per viti con testa Resistorx® TT 10 - TT 15 - TT 20 - TT 25 - TT 27 - TT 30 - TT 40.
1x ¼" - ¼" di bussola - ECR.
1x giunto universale da ¼" - R.240A.
1x portabit da ¼" con anello di fissaggio standard - R.235.
1x impugnatura corta per cacciavite da ¼" - R.236C.
1x prolunga standard da ¼" - L 55 mm - R.209.
1x prolunga standard da ¼" - L 100 mm - R.210.
Scatola vuota: BV.NANO.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi38
Quadro di trascinamento1/4 ''
Modellor.360nano
€ 258,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 315,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione