1/2' SOCKET SET 6PT MM S.161B 19PC S.161-2P6PB

SET DI BUSSOLE ESAGONALI MBOX DA ½" S.161-2P6PB 19 PZ.

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:S.161-2P6PB
Rubix:999210126014023
EAN:3662424066276
1/2' SOCKET SET 6PT MM S.161B 19PC S.161-2P6PB

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi19
Quadro di trascinamento1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 1/2' SOCKET SET 6PT MM S.161B 19PC S.161-2P6PB


Contiene:
1 nottolino impermeabile da ½" ad alte prestazioni S.161B.
16 bussole metriche esagonali da ½": S.H 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.
1 prolunga da ½": L 130 mm (S.210).
1 x giunto universale da ½": S.240A.
Consegnato con un foglio di adesivi per personalizzare la scatola.
Scatola vuota: BP.MBOXM.
Vassoio termoformato M (309 x 188 mm): PL.M02.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi19
Quadro di trascinamento1/2 ''
Modellos.161b
202,38 IVA esclusa
/ Unità
246,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione