TEX 2 VALIGETA PORTAOGGETTI IN TESSUTO 880735

ASTUCCIO IN TESSUTO CON ASSORTIMENTO DI 9 UTENSILI ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:843509
Roebuck:880735
Rubix:999191000050794
EAN:3660338340734
TEX 2 VALIGETA PORTAOGGETTI IN TESSUTO 880735

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi9

Documenti

Dettagli del prodotto : TEX 2 VALIGETA PORTAOGGETTI IN TESSUTO 880735


٥ 5 giraviti: - 5,5x125-6,5x150 mm (Rif. 826609, 826462) - Con impronta a croce Philips: PH2x100 mm (Rif. 826449) - Con impronta Torx: 20x100-30x115 mm (Rif. 827100, 827102) ٥ Serie da 7 chiavi maschio esagonali tascabile (Rif. 827123) ٥ Pinza universale 180 mm (Rif. 847014) ٥ Tronchese da 160 mm (Rif. 847005) ٥ Pinza a becchi 1/2 tonda piegata da 200 mm (Rif. 847021)

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi9
€ 125,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 153,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione