U00020011 002 JMA VALIGIA MANUTENZIONE
VALIGIA CON ASSORTIMENTO DI 181 UTENSILI PER MANUTENZIONE USAG 002 JMA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Usag:002 JMA
Rubix:999190900022748
Produttore:U00020011
Dettagli del prodotto : U00020011 002 JMA VALIGIA MANUTENZIONE
Valigia con struttura in profilato di Alluminio e rinforzi in metallo
Doppia cerniera di chiusura in metallo con serratura (chiave inclusa)
Maniglia con protezione in materiale plastico
3 pannelli portautensili interni con elastici di tenuta e base con interno in mousse bicolore sagomata
Sistema di bloccaggio del pannello basculante
Le sagome degli utensili sui pannelli e nella mousse, in aggiunta alle marcature delle dimensioni di chiavi e bussole, permettono di identificare rapidamente l'utensile necessario e quello eventualmente mancante
16 chiavi a bussola 1/2" con bocca esagonale 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm 13 chiavi a bussola 1/4" con bocca esagonale 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm 2 prolunghe 1/2" 130-250 mm 2 prolunghe 1/4" 55-100 mm 1 cricchetto reversibile 1/2" 1 cricchetto reversibile 1/4" 1 impugnatura porta bussole 1/4" 1 snodo cardanico 1/2" 1 snodo cardanico 1/4" 1 bussola portainserti 1/4-1/4" 12 chiavi combinate 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm 1 chiave a rullino 250 mm 6 giraviti per viti con intaglio 0,4x2,5x50-0,5x3,5x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150-1,6x8x175 mm 2 giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS® 1x75-2x125 2 giraviti a per viti con impronta a croce POZIDRIV®-SUPADRIV® 1x75-2x125 9 chiavi maschio esagonali 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm 1 pinza universale 180 mm 1 pinza regolabile 250 mm 1 pinza a becchi mezzotondi 160 mm 1 tronchese a taglio diagonale 160 mm 1 giravite cercafase 1 forbice da elettricista 1 cutter multiuso 1 flessometro 3 m 1 mini seghetto 1 martello da meccanico 300 g 9 inserti ad intaglio 3-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-8 mm 8 inserti a croce PHILLIPS® 00-0-1(x2)-2(x2)-3-4 5 inserti a croce POZIDRIV®-SUPADRIV® 1-2(x2)-3-4 10 inserti esagonali maschio 1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-7-8 mm 10 inserti esagonali maschio 1/16"-5/64"-3/32"-7/64"-1/8"-9/64"-5/32"-3/16"-7/32"-1/4" 10 inserti TORX® T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45 9 inserti TORX® Tamper Resistant T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T35-T45 4 inserti Tri-Wing 1-2-3-4 5 inserti Spanner 4-6-8-10-12 3 inserti Torq-set 6-8-10 5 inserti quadrati 0-1-2(x2)-3 5 inserti Clutch 1/8"-5/32"-3/16"-1/4"-5/16" 3 inserti per viti con impronta XZN M5-M6-M8 6 inserti esagonali maschio con foro 2-2,5-3-4-5-6 mm 6 inserti esagonali maschio con foro 5/64"-3/32"-7/64"-1/8"-9/64"-5/32" 2 prolunghe magnetiche 1/4
Doppia cerniera di chiusura in metallo con serratura (chiave inclusa)
Maniglia con protezione in materiale plastico
3 pannelli portautensili interni con elastici di tenuta e base con interno in mousse bicolore sagomata
Sistema di bloccaggio del pannello basculante
Le sagome degli utensili sui pannelli e nella mousse, in aggiunta alle marcature delle dimensioni di chiavi e bussole, permettono di identificare rapidamente l'utensile necessario e quello eventualmente mancante
16 chiavi a bussola 1/2" con bocca esagonale 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm 13 chiavi a bussola 1/4" con bocca esagonale 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm 2 prolunghe 1/2" 130-250 mm 2 prolunghe 1/4" 55-100 mm 1 cricchetto reversibile 1/2" 1 cricchetto reversibile 1/4" 1 impugnatura porta bussole 1/4" 1 snodo cardanico 1/2" 1 snodo cardanico 1/4" 1 bussola portainserti 1/4-1/4" 12 chiavi combinate 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm 1 chiave a rullino 250 mm 6 giraviti per viti con intaglio 0,4x2,5x50-0,5x3,5x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150-1,6x8x175 mm 2 giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS® 1x75-2x125 2 giraviti a per viti con impronta a croce POZIDRIV®-SUPADRIV® 1x75-2x125 9 chiavi maschio esagonali 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm 1 pinza universale 180 mm 1 pinza regolabile 250 mm 1 pinza a becchi mezzotondi 160 mm 1 tronchese a taglio diagonale 160 mm 1 giravite cercafase 1 forbice da elettricista 1 cutter multiuso 1 flessometro 3 m 1 mini seghetto 1 martello da meccanico 300 g 9 inserti ad intaglio 3-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-8 mm 8 inserti a croce PHILLIPS® 00-0-1(x2)-2(x2)-3-4 5 inserti a croce POZIDRIV®-SUPADRIV® 1-2(x2)-3-4 10 inserti esagonali maschio 1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-7-8 mm 10 inserti esagonali maschio 1/16"-5/64"-3/32"-7/64"-1/8"-9/64"-5/32"-3/16"-7/32"-1/4" 10 inserti TORX® T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45 9 inserti TORX® Tamper Resistant T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T35-T45 4 inserti Tri-Wing 1-2-3-4 5 inserti Spanner 4-6-8-10-12 3 inserti Torq-set 6-8-10 5 inserti quadrati 0-1-2(x2)-3 5 inserti Clutch 1/8"-5/32"-3/16"-1/4"-5/16" 3 inserti per viti con impronta XZN M5-M6-M8 6 inserti esagonali maschio con foro 2-2,5-3-4-5-6 mm 6 inserti esagonali maschio con foro 5/64"-3/32"-7/64"-1/8"-9/64"-5/32" 2 prolunghe magnetiche 1/4
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di elementi | 181 |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 522,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 637,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

